HOFFMAN A181610CHQRFGW Carcasă nemetalice 18 inchi înălțime x 10 inchi adâncime | AG2QWG 32FC92

HOFFMAN A181610CHQRFGW Carcasă nemetalice 18 inchi înălțime x 10 inchi adâncime

În stoc
Articol: AG2QWG Model: A181610CHQRFGWCrucea Ref: 32FC92

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,165.11 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime10 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaLumina gri
Garniturăpoliuretan
Înălţime18 "
Panou interior32FT29
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.75
Înălțimea navei (cm)30.48
Lungimea navei (cm)50.8
Lățimea navei (cm)45.72
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A1086CHQRFGW Carcasa nemetalica Perete gri deschis | AG2QVU 32FC80 A1086CHQRFGW6"10 "32FR678"€539.70
HOFFMAN A12106CHQRFGW Carcasă nemetalice, înălțime de 12 inchi, gri deschis | AG2QVX 32FC83 A12106CHQRFGW6"12 "32FR6310 "€646.56
HOFFMAN A14128CHQRFGW Carcasă nemetalice 14 inchi înălțime x 8 inchi adâncime | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32FR8012 "€768.59
HOFFMAN A16148CHQRFGW Carcasa nemetalica 16 inchi inaltime x 8 inchi adancime | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32FR6914 "€845.78
HOFFMAN A864CHQRFGW Carcasa nemetalica 8 inchi inaltime x 6 inch latime | AG2QWM 32FC97 A864CHQRFGW4"8"32FR936"€448.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A181610CHQRFGW Carcasă nemetalice 18 inchi înălțime x 10 inchi adâncime
€1,165.11 /unitate