Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN A1086CHQRFGW Carcasa nemetalica Perete gri deschis | AG2QVU 32FC80

HOFFMAN A1086CHQRFGW Carcasă nemetalice Perete gri deschis

În stoc
Articol: AG2QVU Model: A1086CHQRFGWCrucea Ref: 32FC80

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€538.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime6"
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaLumina gri
Garniturăpoliuretan
Înălţime10 "
Panou interior32FR67
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime8"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.98
Înălțimea navei (cm)20.32
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN A12106CHQRFGW Carcasă nemetalice, înălțime de 12 inchi, gri deschis | AG2QVX 32FC83 A12106CHQRFGW6"12 "32FR6310 "€642.21
HOFFMAN A14128CHQRFGW Carcasă nemetalice 14 inchi înălțime x 8 inchi adâncime | AG2QWA 32FC86 A14128CHQRFGW8"14 "32FR8012 "€742.61
HOFFMAN A16148CHQRFGW Carcasa nemetalica 16 inchi inaltime x 8 inchi adancime | AG2QWD 32FC89 A16148CHQRFGW8"16 "32FR6914 "€845.78
HOFFMAN A181610CHQRFGW Carcasă nemetalice 18 inchi înălțime x 10 inchi adâncime | AG2QWG 32FC92 A181610CHQRFGW10 "18 "32FT2916 "€1,165.11
HOFFMAN A864CHQRFGW Carcasa nemetalica 8 inchi inaltime x 6 inch latime | AG2QWM 32FC97 A864CHQRFGW4"8"32FR936"€448.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN A1086CHQRFGW Carcasă nemetalice Perete gri deschis
€538.64 /unitate