Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Kit de blocare HOFFMAN ACLJIC Cutie de joncțiune din oțel moale | AG2RET 32FF08

HOFFMAN Kit de blocare ACLJIC Cutie de joncțiune din oțel moale

În stoc
Articol: AG2RET Model: ACLJICCrucea Ref: 32FF08

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€127.78 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de blocare
MaterialOțel moale
SubcategorieAccesorii de blocare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaArticolMaterialTip de incintă NEMATipPreț
HOFFMAN AL48 Kit de blocare cu eliberare rapidă din fibră de sticlă din oțel inoxidabil | AG2QWP 32FC99 AL48MetalSet de zăvorFibră de sticlă, oțel inoxidabil-Eliberare rapidă€104.73
HOFFMAN LLKWK Buton Încuietoare Aripă turnată sub presiune tip negru 12 | AG2REP 32FE99 LLKWKNegruButon de blocareDie Cast-aripă€122.74
Kit de blocare HOFFMAN ACLSN12 3R Oțel moale NEMA 3R și 12 | AG2REU 32FF09 ACLSN12-Set de blocareOțel moale3R-€123.96
HOFFMAN AL12AR Kit de blocare Cilindru Oțel Carcasă NEMA 1 | AG2RFX 32FF35 AL12AR-Set de blocareOţel1Cilindru€121.38
HOFFMAN ASL6 Blocare de siguranță Oțel Orice carcasă | AG2RGR 32FF53 ASL6-Blocare de siguranțăOţel--€50.41
HOFFMAN CKBT Tava tastatură Orice carcasă | AG2RTC 32FJ03 CKBTVopsea cu pulbere de poliesterTava pentru tastaturăOţel--€399.91
HOFFMAN CWHK Kit mâner de blocare a cheii Blocarea carcasei | AG2TBY 32FK93 CWHK-Kit mâner Keylock---€219.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN Kit de blocare ACLJIC Cutie de joncțiune din oțel moale
€127.78 /unitate