HOFFMAN CSD20168SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBH 32FK78

HOFFMAN CSD20168SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Element: AG2TBH Model: CSD20168SSSTCrucea Ref: 32FK78

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€3,489.31 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
Material de bazăMetalic
CuloriOţel inoxidabil
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizarea# 4 Periat
Garniturăpoliuretan
Înălţime20 "
Panou interior32FK14
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
Material304 oțel inoxidabil
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R, 4, 4X, 12
Lăţime16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 13.05
Înălțimea navei (cm)26.67
Lungimea navei (cm)76.2
Lățimea navei (cm)43.18
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimePanou interiorEcartament metalicLăţimePreț
HOFFMAN CSD16128SSST Carcasă superioară în pantă metalică 16 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 Periat16 "CP16214, 1612 "€2,977.25
HOFFMAN CSD16168SSST Carcasă superioară în pantă metalică 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 Periat16 "32FK1214, 1616 "€3,033.99
HOFFMAN CSD20208SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 Periat20 "32FK1614, 1620 "€4,054.98
HOFFMAN CSD603616SSST Carcasă superioară în pantă metalică 60 inchi înălțime x 36 inchi lățime perete | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 Periat60 "32FK4114, 1636 "€14,828.73
HOFFMAN CSD202012SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime perete | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 Periat20 "32FK1614, 1620 "€4,470.02
HOFFMAN CSD24208SSST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 Periat24 "32FK2014, 1620 "€4,428.47
HOFFMAN CSD242412SSST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 24 inci lățime perete | AG2TBN 32FK84 CSD242412SSST12 "# 4 Periat24 "32FK2214, 1624 "€5,785.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN CSD20168SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime
€3,489.31 /unitate