HOFFMAN CSD30308SSST Închidere înclinată metalică 30 inchi înălțime x 30 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AH3HDZ 32FK80

HOFFMAN CSD30308SSST Închidere înclinată metalică 30 inci înălțime x 30 inchi lățime x 8 inchi adâncime

În stoc
Element: AH3HDZ Model: CSD30308SSSTCrucea Ref: 32FK80

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€6,079.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă de sus înclinată
CuloriOţel inoxidabil
Tipul capaculuiSolid
Adâncime8"
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
Adâncimea incintei (în.)8"
Înălțimea incintei (în.)30 "
Carcasă Material304 oțel inoxidabil
Lățimea carcasei (în.)30 "
finalizareaBrushed
Garniturăpoliuretan
Înălţime3"
Panou interior32FK28
IP Rating-ul66
Ecartament metalic14/16
MontarePerete
Lăţime30 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 24.75
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)104.14
Lățimea navei (cm)78.74
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Rating NEMA al carcasei: 3R, 4, 4X, 12
    • Metalic / nemetalic: metalic
    • Metoda de închidere: zăvor de 1/4 rotire
    • Knockouts: Nu

Variante de produs

ProdusModelAdâncimefinalizareaÎnălţimePanou interiorEcartament metalicLăţimePreț
HOFFMAN CSD16128SSST Carcasă superioară în pantă metalică 16 inchi înălțime x 12 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBF 32FK76 CSD16128SSST8"# 4 Periat16 "CP16214, 1612 "€2,977.25
HOFFMAN CSD16168SSST Carcasă superioară în pantă metalică 16 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBG 32FK77 CSD16168SSST8"# 4 Periat16 "32FK1214, 1616 "€3,033.99
HOFFMAN CSD20168SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 16 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBH 32FK78 CSD20168SSST8"# 4 Periat20 "32FK1414, 1616 "€3,489.31
HOFFMAN CSD20208SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBJ 32FK79 CSD20208SSST8"# 4 Periat20 "32FK1614, 1620 "€4,054.98
HOFFMAN CSD603616SSST Carcasă superioară în pantă metalică 60 inchi înălțime x 36 inchi lățime perete | AG2TBK 32FK81 CSD603616SSST16 "# 4 Periat60 "32FK4114, 1636 "€14,828.73
HOFFMAN CSD202012SSST Carcasă superioară în pantă metalică 20 inchi înălțime x 20 inchi lățime perete | AG2TBL 32FK82 CSD202012SSST12 "# 4 Periat20 "32FK1614, 1620 "€4,470.02
HOFFMAN CSD24208SSST Carcasă superioară în pantă metalică 24 inchi înălțime x 20 inchi lățime x 8 inchi adâncime | AG2TBM 32FK83 CSD24208SSST8"# 4 Periat24 "32FK2014, 1620 "€4,428.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN CSD30308SSST Închidere înclinată metalică 30 inci înălțime x 30 inchi lățime x 8 inchi adâncime
€6,079.23 /unitate