Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN DAH4001B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 400W 115V | AG2RYT 32FL01

HOFFMAN DAH4001B Încălzitor forțat cu ventilator 400W 115V

În stoc
Articol: AG2RYT Model: DAH4001BCrucea Ref: 32FL01
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
€1,554.93 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu incinte forțate de ventilator
Înălţime7.5 "
Lungime5.187 "
Dimensiunea de montare4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W
Găuri de montare OC7 "H x 3-1 / 2" W
Fază1
Termostat0 de grade până la 100 de grade F
Voltaj115
Watts400
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1025
Înălțimea navei (cm)16.51
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Detalii produs:

Încălzitorul forțat cu ventilator Hoffman DAH4001B menține o temperatură stabilă a carcasei pentru a proteja echipamentul de temperaturi scăzute și condens.

Caracteristici:

  • Încălzitorul forțat cu ventilator Hoffman DAH4001B are o bandă de borne cu un conector cu clemă care acceptă atât fire solide, cât și fire pline.
  • Are carcasă din aluminiu care rezistă la coroziune și finisaj periat pentru estetică.
  • Acest încălzitor are un ventilator cu rulmenți pentru a circula aerul în spațiul de lucru.

Standarde și aprobări:

  • CE
  • CSA
  • UL
  • cUL
  • NU AL MEU
  • RoHS
  • A AJUNGE

Întrebări frecvente:

Î. Care este domeniul de control al temperaturii acestui încălzitor de carcasă Hoffman?

A. 0 până la 100 de grade F.

Î. Ar trebui un încălzitor să fie plasat sus sau jos?

A. Aerul cald tinde să se ridice peste aerul rece. Așadar, plasați acest încălzitor la niveluri inferioare pentru o încălzire optimizată.

Î. Cum se instalează acest încălzitor pe pereți?

A. Această unitate vine cu patru șuruburi autofiletante pentru montare ușoară pe pereți.

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea de montareVoltajWattsLăţimePreț
HOFFMAN DAH8002B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,761.94
HOFFMAN DAH2001A Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"€1,423.32
HOFFMAN DAH8001B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,791.19
HOFFMAN DAH2002A Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,382.16
HOFFMAN DAH4002B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 400W 230V | AG2TCC 32FK97 DAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "€1,593.16
HOFFMAN DAH1001A Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,173.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN DAH4001B Încălzitor forțat cu ventilator 400W 115V
€1,554.93 /unitate