Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN DAH4002B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 400W 230V | AG2TCC 32FK97

HOFFMAN DAH4002B Încălzitor forțat cu ventilator 400W 230V

În stoc
Post: AG2TCC Model: DAH4002BCrucea Ref: 32FK97
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
€1,593.16 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu incinte forțate de ventilator
Înălţime7.5 "
Lungime5.187 "
Dimensiunea de montare4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W
Găuri de montare OC7 "H x 3-1 / 2" W
Fază1
Termostat0 de grade până la 100 de grade F
Voltaj230
Watts400
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)15.88
Lungimea navei (cm)22.23
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8516290090
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeLungimeDimensiunea de montareVoltajWattsLăţimePreț
HOFFMAN DAH8002B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 800W 230V | AG2RYQ 32FK98 DAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "€1,761.94
HOFFMAN DAH2001A Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 200W 115V | AG2RYR 32FK99 DAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"€1,423.32
HOFFMAN DAH4001B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 400W 115V | AG2RYT 32FL01 DAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "€1,554.93
HOFFMAN DAH8001B Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 800W 115V | AG2RYU 32FL02 DAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "€1,791.19
HOFFMAN DAH2002A Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 200W 230V | AG2TCB 32FK96 DAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"€1,382.16
HOFFMAN DAH1001A Încălzitor de carcasă forțat cu ventilator 100W 115V | AG2TCU 32FL34 DAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"€1,173.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN DAH4002B Încălzitor forțat cu ventilator 400W 230V
€1,593.16 /unitate