Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E1PBXSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 gaură 304 inox | AG2TPC 32FR37

HOFFMAN E1PBXSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 orificiu 304 inox

În stoc
Element: AG2TPC Model: E1PBXSSCrucea Ref: 32FR37

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€757.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriOţel inoxidabil
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.75 "
Înălţime4"
Mărimea găurii30mm
Material304 oțel inoxidabil
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12, 4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri1
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1475
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriPreț
HOFFMAN E2PBXSS Carcasă cu buton de apăsare 2 găuri 22.5 mm Oțel inoxidabil 304 | AG2TPF 32FR40 E2PBXSS8"22mm2€916.07
HOFFMAN E3PBXSS Carcasa pentru buton 22.5 mm 3 orificii | AG2TPH 32FR42 E3PBXSS8"22mm3€1,157.21
HOFFMAN E4PBXSS carcasă cu buton, 4.75 inci adâncime, 4 găuri | AH3HLY 32FR44 E4PBXSS1"30mm4€1,225.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E1PBXSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 orificiu 304 inox
€757.01 /unitate