Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E2PBXSS Carcasă cu buton de apăsare 2 găuri 22.5 mm Oțel inoxidabil 304 | AG2TPF 32FR40

HOFFMAN E2PBXSS Carcasă pentru butoane 2 orificii 22.5 mm 304 oțel inoxidabil

În stoc
Element: AG2TPF Model: E2PBXSSCrucea Ref: 32FR40

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€916.07 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriOţel inoxidabil
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime4.75 "
Înălţime8"
Mărimea găurii22mm
Material304 oțel inoxidabil
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12, 4, 4X
Numar de coloane1
Numărul de găuri2
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.485
Înălțimea navei (cm)10.67
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriPreț
HOFFMAN E1PBXSS Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 1 gaură 304 inox | AG2TPC 32FR37 E1PBXSS4"30mm1€757.01
HOFFMAN E3PBXSS Carcasa pentru buton 22.5 mm 3 orificii | AG2TPH 32FR42 E3PBXSS8"22mm3€1,157.21
HOFFMAN E4PBXSS carcasă cu buton, 4.75 inci adâncime, 4 găuri | AH3HLY 32FR44 E4PBXSS1"30mm4€1,225.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E2PBXSS Carcasă pentru butoane 2 orificii 22.5 mm 304 oțel inoxidabil
€916.07 /unitate