Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN E3PB Carcasa cu buton de apăsare 8.00 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime | AG2TNF 32FR17

HOFFMAN E3PB Carcasa cu buton de apăsare 8.00 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime

În stoc
Articol: AG2TNF Model: E3PBCrucea Ref: 32FR17
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
€279.29 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCarcasă cu buton
CuloriANSI 61 Pulbere de poliester gri
Dimensiunea conducteiNu sunt prevăzute găuri de intrare pentru conducte
Adâncime2.75 "
Înălţime8"
Mărimea găurii30mm
MaterialMetal
Stil de montarePicioare externe
NEMA Rating-ul12
Numar de coloane1
Numărul de găuri3
Lăţime3.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1835
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)22.86
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536908030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMărimea găuriiNumărul de găuriLăţimePreț
HOFFMAN E1PB Carcasa cu buton de apăsare 3.50 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime | AG2TMU 32FR06 E1PB2.75 "3.5 "30mm13.25 "€197.18
HOFFMAN E1PBG Carcasa cu buton de apăsare 3.50 inci înălțime x 4.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime | AG2TMW 32FR08 E1PBG2.75 "3.5 "22mm14.25 "€192.77
HOFFMAN E2PB Carcasă cu buton de apăsare 30.5 mm 2 găuri oțel moale | AG2TNA 32FR12 E2PB2.75 "5.75 "30mm23.25 "€239.20
HOFFMAN E2PBG Carcasă pentru butoane cu 2 găuri 30.5 mm picioare externe | AG2TNB 32FR13 E2PBG2.75 "5.75 "22mm23.25 "€284.02
HOFFMAN E3PBG Carcasa pentru buton 22.5 mm 3 orificii | AG2TNG 32FR18 E3PBG2.75 "8"22mm33.25 "€260.59
HOFFMAN E4PB Carcasa pentru buton 30.5 mm 4 orificii | AG2TNK 32FR21 E4PB2.75 "1"30mm43.25 "€308.22
HOFFMAN E4PBG Carcasa pentru buton 22.5 mm 4 orificii | AG2TNL 32FR22 E4PBG2.75 "1"22mm43.25 "€301.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN E3PB Carcasa cu buton de apăsare 8.00 inci înălțime x 3.25 inci lățime x 2.75 inci adâncime
€279.29 /unitate