Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN F1212GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 12 inch Inaltime x 12 inch Lungime | AG2TGY 32FN67

HOFFMAN F1212GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 12 inch Înălțime x 12 inch lungime

În stoc
Element: AG2TGY Model: F1212GPACrucea Ref: 32FN67
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
€307.17 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor panou
finalizareaFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 61
Înălţime12 "
Lungime12 "
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
TipCanal de cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9945
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)35.56
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8536908010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimePreț
HOFFMAN F22GPA Adaptor de panou Oțel 2.50 inci înălțime x 2.50 inci lungime | AG2THD 32FN72 F22GPAFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 612.5 "2.5 "€61.89
HOFFMAN F44GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 4 inch Înălțime x 4 inch Lungime | AG2THN 32FN81 F44GPAFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 614"4"€74.71
HOFFMAN F66GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 6 inch Înălțime x 6 inch Lungime | AG2TJA 32FN92 F66GPAFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 616"6"€107.19
HOFFMAN F88GPA Adaptor panou comercial din oțel 8 inci înălțime x 8 inci lungime | AG2TJG 32FN98 F88GPAANSI 61 Pulbere de poliester gri8"8"€155.56
Adaptor pentru panou HOFFMAN F33GPA, dimensiune 3 x 3 inchi, gri, oțel | CH8KJU F33GPA----
RFQ
Adaptor de panou HOFFMAN F44T3RPA, se potrivește cu dimensiunea de 4 x 4 inch, gri, oțel | CH8KNW F44T3RPA----
RFQ
Adaptor pentru panou HOFFMAN F66T3RPA, se potrivește cu dimensiunea de 6 x 6 inch, gri, oțel | CH8KVV F66T3RPA----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN F1212GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 12 inch Înălțime x 12 inch lungime
€307.17 /unitate