Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN F22GPA Adaptor de panou Oțel 2.50 inci înălțime x 2.50 inci lungime | AG2THD 32FN72

HOFFMAN Adaptor panou F22GPA Oțel 2.50 inci înălțime x 2.50 inci lungime

În stoc
Articol: AG2THD Model: F22GPACrucea Ref: 32FN72
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
€61.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAdaptor panou
finalizareaFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 61
Înălţime2.5 "
Lungime2.5 "
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA1
TipCanal de cablu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)17.78
Lățimea navei (cm)11.43
Codul HS8536908010
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimePreț
HOFFMAN F1212GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 12 inch Inaltime x 12 inch Lungime | AG2TGY 32FN67 F1212GPAFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 6112 "12 "€307.17
HOFFMAN F44GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 4 inch Înălțime x 4 inch Lungime | AG2THN 32FN81 F44GPAFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 614"4"€74.71
HOFFMAN F66GPA Adaptor pentru panou Wireway Steel 6 inch Înălțime x 6 inch Lungime | AG2TJA 32FN92 F66GPAFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 616"6"€107.19
HOFFMAN F88GPA Adaptor panou comercial din oțel 8 inci înălțime x 8 inci lungime | AG2TJG 32FN98 F88GPAANSI 61 Pulbere de poliester gri8"8"€155.56
Adaptor pentru panou HOFFMAN F33GPA, dimensiune 3 x 3 inchi, gri, oțel | CH8KJU F33GPA----
RFQ
Adaptor de panou HOFFMAN F44T3RPA, se potrivește cu dimensiunea de 4 x 4 inch, gri, oțel | CH8KNW F44T3RPA----
RFQ
Adaptor pentru panou HOFFMAN F66T3RPA, se potrivește cu dimensiunea de 6 x 6 inch, gri, oțel | CH8KVV F66T3RPA----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN Adaptor panou F22GPA Oțel 2.50 inci înălțime x 2.50 inci lungime
€61.89 /unitate