Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN F44LN2 Niplu Wireway Oțel 4 inci înălțime x 4 inch L | AG2TEH 32FL82

HOFFMAN F44LN2 Niplu Wireway Oțel 4 inci înălțime x 4 inch L

În stoc
Element: AG2TEH Model: F44LN2Crucea Ref: 32FL82
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
€384.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBiberon
finalizareaFinisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 61
Înălţime4"
Lungime4"
MaterialOţel
Tip de incintă NEMA12
TipCanal de cablu
Lăţime568565 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.08
Înălțimea navei (cm)11.43
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)15.88
Codul HS8536908010
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Cu / Fără eliminări (Fără eliminări)

Variante de produs

ProdusModelfinalizareaÎnălţimeLungimeLăţimePreț
HOFFMAN F44LN3 Nipple Wireway Oțel 4 inci înălțime x 4 inch L | AG2TEJ 32FL83 F44LN3Finisaj cu pulbere de poliester gri ANSI 614"4"568588 "€397.55
HOFFMAN F66LN3 Nipple Ind Steel 6 inch Înălțime x 6 inch Lungime | AG2TER 32FM05 F66LN3ANSI 61 Pulbere de poliester gri6"6"-€448.15
Mamelon HOFFMAN F22LN1, 2.5 x 2.5 x 1 inch, gri, oțel | CH8KFY F22LN1-----
RFQ
Mamelon HOFFMAN F22LN2, 2.5 x 2.5 x 2 inchi, gri, oțel | CH8KFZ F22LN2-----
RFQ
Mamelon HOFFMAN F22LN3, 2.5 x 2.5 x 3 inci, gri, oțel | CH8KGA F22LN3-----
RFQ
Mamelon HOFFMAN F44LN1, 4 x 4 x 1 inch, gri, oțel | CH8KMH F44LN1-----
RFQ
Mamelon HOFFMAN F66LN1, 6 x 6 x 1 inch, gri, oțel | CH8KUJ F66LN1-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN F44LN2 Niplu Wireway Oțel 4 inci înălțime x 4 inch L
€384.55 /unitate