Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Carcasă nemetalice 13.81 inci înălțime x 11.81 inci lățime | AG2RZG 32FP24

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Carcasă nemetalice 13.81 inci înălțime x 11.81 inci lățime

În stoc
Articol: AG2RZG Model: HJ1412HWPL2LGCrucea Ref: 32FP24
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
€459.01 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăNemetalic
CuloriLumina gri
Adâncime5.99 "
Caracteristicile capacului carcaseiZăvor de eliberare rapidă
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 7035 Gri deschis texturat
GarniturăNeopren
Înălţime13.81 "
Panou interior32FR81
IP Rating-ul66
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialFibră de sticlă turnată prin compresie
MontarePerete
NEMA Rating-ul4, 4X, 12, 13
Lăţime11.81 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.825
Înălțimea navei (cm)19.05
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)37.47
Codul HS8538906000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN HJ1210HWPL2LG Carcasă nemetalice 11.68 inci înălțime x 9.69 inci lățime | AG2RZF 32FP23 HJ1210HWPL2LG4.62 "11.68 "32FR759.69 "€411.05
HOFFMAN HJ1614HWPL2LG Carcasă nemetalice 15.81 inci înălțime x 13.81 inci lățime | AG2RZH 32FP25 HJ1614HWPL2LG5.99 "15.81 "32FR8513.81 "€534.41
HOFFMAN HJ1816HWPL2LG Carcasă nemetalice 17.81 inci înălțime x 15.81 inci lățime | AG2RZJ 32FP26 HJ1816HWPL2LG8.86 "17.81 "32FR8815.81 "€720.47
HOFFMAN HJ1008HWPL1LG Capac plat cu zăvor, dimensiune 9.71 x 7.21 x 4.30 inci, fibră de sticlă | CH8MFC HJ1008HWPL1LG-----
RFQ
HOFFMAN HJ606HWPL1LG Capac plat cu zăvor, dimensiune 5.71 x 5.72 x 4.05 inci, fibră de sticlă | CH8MFP HJ606HWPL1LG-----
RFQ
HOFFMAN HJ806HWPL1LG Capac plat cu zăvor, dimensiune 7.71 x 5.72 x 4.05 inci, fibră de sticlă | CH8MFT HJ806HWPL1LG-----
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN HJ1412HWPL2LG Carcasă nemetalice 13.81 inci înălțime x 11.81 inci lățime
€459.01 /unitate