HOFFMAN T200216G155 Carcasa AC exterior 1800/2000 Btuh | AG2TJL 32FP27

HOFFMAN T200216G155 Carcasa AC exterior 1800/2000 Btuh

În stoc
Articol: AG2TJL Model: T200216G155Crucea Ref: 32FP27

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€9,852.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolAparat de aer condiționat
amperi7
BtuH1800/2000
Tipul de controlTermostat electromecanic
Capacitate de racire1800 / 2000 BtuH
Metoda de răcireApă / Glicol
Adâncime9.9 "
Înălţime20 "
Culoarea carcaseiVopsit cu pulbere semitexturat RAL 7035 gri deschis
Material carcasăOţel inoxidabil
Hz50/60
MontareWall Mount
Tip de incintă NEMANEMA 4X
FazăSingur
TipActivități în aer liber
Voltaj115
Lăţime568666 "
Metoda de cablareCablu de 6 ft cu mufă NEMA 5-15

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 27.9
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8415820105
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HOFFMAN T200216G100 Aer condiționat cu carcasă, exterior, 2000 BTU, 115 V, gri, oțel | CH8XMB T200216G100-
RFQ
HOFFMAN T200216G150 Aer condiționat cu carcasă, compact, exterior cu pachet de căldură, 2000 BTU, 115V | CH8XMC T200216G150-
RFQ
HOFFMAN T200216G157 Aer condiționat cu carcasă, compact, exterior cu pachet de căldură, 2000 BTU, 115V | CH8XMD T200216G157-
RFQ
HOFFMAN T200226G100 Aer condiționat cu carcasă, exterior, 2000 BTU, 230 V, gri, oțel | CH8XME T200226G100-
RFQ
HOFFMAN T200226G103 Aer condiționat cu carcasă, 2000 BTU, 230 V, inox 304 | CH8XMF T200226G103-
RFQ
HOFFMAN T200226G150 Aer condiționat cu carcasă, compact, exterior cu pachet de căldură, 2000 BTU, 230V | CH8XMG T200226G150-
RFQ
HOFFMAN T200246G400 Aer condiționat cu carcasă, exterior, 2000 BTU, 460 V, monofazat, gri, oțel | CH1XMJ T200246G400-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN T200216G155 Carcasa AC exterior 1800/2000 Btuh
€9,852.03 /unitate