HOFFMAN WF100LP Carcasa metalica 67 inci inaltime x 36 inchi latime x 16 inchi adancime | AG2QUD 32FC42

HOFFMAN WF100LP Carcasă metalică 67 inci înălțime x 36 inci lățime x 16 inci adâncime

Element: AG2QUD Model: WF100LPCrucea Ref: 32FC42
Verificați disponibilitatea

Din cauza restricțiilor de greutate și dimensiuni, vă rugăm să solicitați o ofertă de livrare

€7,695.00 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎmprejmuire
Material de bazăMetalic
CuloriGri
Adâncime16 "
Caracteristicile capacului carcasei1/4 Rotiți zăvorul cu slotul șurubelniței
Tipul capacului carcaseiUnelte de suspensie
finalizareaRAL 9003 Pulbere albă de poliester texturată
GarniturăFoam fără sudură în loc
Înălţime67 "
Panou interior32FT73
IP Rating-ul32
Knockouts / Fără KnockoutsFără eliminări
MaterialOțel galvanizat
Ecartament metalic14, 16
MontarePerete
NEMA Rating-ul3R
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 79.65
Înălțimea navei (cm)190.5
Lungimea navei (cm)119.38
Lățimea navei (cm)78.74
Codul HS8537109050
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimePanou interiorLăţimePreț
HOFFMAN WF10LP Carcasa metalica 35 inchi inaltime x 24 inchi latime x 12 inchi adancime | AG2QUE 32FC43 WF10LP12 "35 "32FT5024 "€3,076.99
HOFFMAN WF3LP Carcasa metalica 29 inchi inaltime x 24 inchi latime x 12 inchi adancime | AG2QUF 32FC44 WF3LP12 "29 "32FT4424 "€2,691.05
HOFFMAN WF40LP Carcasa metalica 47 inchi inaltime x 24 inchi latime x 14 inchi adancime | AG2QUG 32FC45 WF40LP14 "47 "32FT6324 "€4,229.28
HOFFMAN WF75LP Carcasa metalica 56 inchi inaltime x 36 inchi latime x 16 inchi adancime | AG2QUH 32FC46 WF75LP16 "56 "32FT7036 "€6,611.57

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOFFMAN WF100LP Carcasă metalică 67 inci înălțime x 36 inci lățime x 16 inci adâncime
€7,695.00 /unitate