Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini întrerupător 5a Spdt Pârghie cu role simulată | AB7TMG 24A180

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini întrerupător 5a Spdt Pârghie cu role simulată

În stoc
Element: AB7TMG Model: 311SM4-TCrucea Ref: 24A180
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
€34.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator subminiatural
Lungimea actuatorului0.25 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent5A
Adâncime0.25 "
Călătorie diferențială0.019 "
Înălţime0.5 "
Material carcasăFenolice de uz general
Lungime0.8 "
Max. Înaintea călătoriei0.085 "
Dimensiunea de montare0.38 "Centre
Forța de operare1.4 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 257 grade F
Peste călătorii0.018 "
Eliberați Forța0.25 uncie
Tipul terminaluluiTurnul de lipit
Tipul de actuatorPârghie cu role simulate
Voltaj250 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0027
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 311SM4-T Sub-mini întrerupător 5a Spdt Pârghie cu role simulată
€34.19 /unitate