Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL 4NT1-1 Comutator comutator 4pdt 12 Conector Pornit/Oprit/Pornit | AB7WBB 24D454

HONEYWELL 4NT1-1 Comutator comutator 4pdt 12 Conector Pornit/Oprit/Pornit

În stoc
Articol: AB7WBB Model: 4NT1-1Crucea Ref: 24D454
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
€171.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC0.5A la 15A @ 0.5V la 277V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.68 "
Stilul actuatoruluiPârghie standard
Formular de contact4PDT
Evaluare contact DC0.5A @ 250V, 0.75A @ 115V, 0.5A la 20A @ 0.5V la 28V
HP1/2 @ 125 VAC, 1 @ 250/277 VAC
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni12
Temp. De funcționare Gamă-85 grade până la 160 grade F
Utilizare recomandatăAscensoare aeriene și foarfece, telestivuitoare montate pe camioane, macarale și echipamente pentru construcții, agricultură și echipamente de manipulare a materialelor, unități de control la podea din fabrică, producători de echipamente pentru mașini-unelte
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32UNS
Lungimea tijei0.47 "
Funcția de comutareOn / Off / On
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0675
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509040
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Step Base

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL 4NT1-1 Comutator comutator 4pdt 12 Conector Pornit/Oprit/Pornit
€171.87 /unitate