Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de ancorare HONEYWELL 8187V/3FTV, lungime totală de 3 1/2 inci, oțel, oțel/vinil, carabinier | CR4BQJ 784EW8

HONEYWELL Conector de ancorare 8187V/3FTV, lungime totală de 3 1/2 inci, oțel, oțel/vinil, carabinier

În stoc
Articol: CR4BQJ Model: 8187V/3FTVCrucea Ref: 784EW8

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€199.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de ancorare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Conector de ancorare 8187V/3FTV, lungime totală de 3 1/2 inci, oțel, oțel/vinil, carabinier
€199.99 /unitate