Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, seria BZ, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, seria BZ, SPDT, 480VAC, 250VDC

În stoc
Articol: AE8LNE Model: BZ-2RW82-A2Crucea Ref: 6DXD3
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
€52.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului1.9 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.004 - 0.040 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.218 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare3.5 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.156 "
Eliberați Forța0.75 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie cu role
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.036
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)6.35
Lățimea navei (cm)4.83
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Honeywell BZ-2RW82-A2 Seria BZ întrerupător mare cu acțiune rapidă pentru sisteme de irigare, camioane cu semiremorcă, instrumente de testare, echipamente medicale, sisteme HVAC și dispozitive și supape acționate manual
    • Dispune de un actuator cu role și un arc elastic din oțel inoxidabil proiectat în conformitate cu standardele UL, CSA, CE și ENEC
    • Echipat cu contacte de argint fin și o facilitate de terminare cu șurub pentru a asigura o conductivitate maximă și, respectiv, o cablare ușoară
    • Oferă o viață mecanică de 20000000 de cicluri la o rată de supraviețuire de 95%.

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
Microcomutator HONEYWELL BZ-2RW822, circuit cu un singur pol dublu, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 uncie0.094 "1.50 uncieSudură€54.95
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Comutator de bază mare premium, SPDT, 15A, actuator cu pârghie cu role | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 uncie0.094 "1.50 uncieŞurub€48.13

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, seria BZ, SPDT, 480VAC, 250VDC
€52.84 /unitate