Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Comutator de bază mare premium, SPDT, 15A, actuator cu pârghie cu role | AE8LNC 6DXD1

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Comutator de bază mare premium, SPDT, 15A, actuator cu pârghie cu role

În stoc
Articol: AE8LNC Model: BZ-2RW822-A2Crucea Ref: 6DXD1
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
€48.13 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului1.03 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.003 - 0.020 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.078 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare6 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.094 "
Eliberați Forța1.50 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie cu role
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Detalii produs:

Comutatorul de bază mare premium Honeywell BZ-2RW822-A2 este un comutator unipolar, dublă (SPDT) utilizat pentru a controla două sarcini de la un singur comutator. Comutatorul are un curent nominal de 15 A și o tensiune nominală de 120 V.

Caracteristici:

  • Acest comutator are carcasă fenolică pentru rezistență la căldură și chimică, ceea ce îl face potrivit pentru utilizare în medii dure.
  • Are un dispozitiv de acţionare a pârghiei cu role uşor de utilizat, care oferă feedback tactil pozitiv.
  • Acest întrerupător de bază mare premium are terminale cu șuruburi care sunt ușor de conectat la fire, făcând comutatorul ușor de instalat și întreținut.
  • Are o gamă de călătorie diferențială de 0.003 până la 0.020 inci, permițându-i să fie utilizat pentru a realiza conexiuni electrice precise, făcându-l o alegere excelentă pentru aplicațiile care necesită precizie.

Întrebări frecvente:

Î. Care sunt factorii de luat în considerare atunci când alegeți un comutator industrial?

A.

  • Tipul comutatorului
  • Evaluarea curentă
  • Voltaj
  • Conditii de mediu

Î. Care sunt diferitele tipuri de contacte pentru comutatoare?

A.

  • Contacte unipolare, cu o singură direcție (SPST): Aceste contacte au un pol cu ​​o singură direcție și pot fi utilizate pentru a conecta sau deconecta un singur circuit.
  • Contacte unipolare, dublă (SPDT): Aceste contacte au un pol cu ​​două direcții și pot fi utilizate pentru a conecta sau deconecta două circuite diferite.
  • Contacte bipolare, cu o singură direcție (DPST): Aceste contacte au doi poli cu o singură direcție și sunt capabile să conecteze sau să deconecteze două circuite diferite în același timp.
  • Contacte bipolare, dublă (DPDT): Aceste contacte au doi poli cu două direcții și sunt potrivite pentru a conecta sau deconecta patru circuite diferite.

Î. Care sunt diferitele tipuri de actuatoare pentru întrerupătoarele industriale?

A.

  • Dispozitive de acţionare cu butoane: Aceste dispozitive de acţionare funcţionează prin apăsarea unui buton.
  • Dispozitive de comandă: Aceste dispozitive de acționare funcționează prin mișcarea unei pârghii.
  • Dispozitive de acționare: Aceste dispozitive de acționare funcționează prin deplasarea unei pârghii de-a lungul unei căi.
  • Actuatoare rotative: Aceste actuatoare funcționează prin rotirea unui buton.
  • Dispozitive de acționare rapidă: Aceste dispozitive de acționare funcționează prin apăsarea unui buton și sunt adesea folosite pentru a realiza și întrerupe conexiuni electrice.

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
Microcomutator HONEYWELL BZ-2RW822, circuit cu un singur pol dublu, 15A | AE8LNB 6DXD0 BZ-2RW8221.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 uncie0.094 "1.50 uncieSudură€54.95
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, seria BZ, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 - 0.040 "0.218 "3.5 uncie0.156 "0.75 uncieŞurub€52.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Comutator de bază mare premium, SPDT, 15A, actuator cu pârghie cu role
€48.13 /unitate