Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Microcomutator HONEYWELL BZ-2RW822, circuit cu un singur pol dublu, 15A | AE8LNB 6DXD0

HONEYWELL Microcomutator BZ-2RW822, circuit unipol dublu, 15A

În stoc
Articol: AE8LNB Model: BZ-2RW822Crucea Ref: 6DXD0
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
€54.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului1.03 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.003 - 0.020 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.078 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare6 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.094 "
Eliberați Forța1.50 uncie
Tipul terminaluluiSudură
Tipul de actuatorPârghie cu role
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)5.08
Lățimea navei (cm)4.06
Codul HS8536509055
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Microcomutator Honeywell BZ-2RW822 cu acţionare cu pârghie cu role pentru operare precisă de pornire/oprire
    • Gaură de montare alungită pentru o montare mai ușoară și mai precisă
    • Forță de funcționare redusă și deplasare diferențială
    • Durată lungă de viață mecanică, până la 20000000 de cicluri la 95% supraviețuire
    • Dispune de un actuator cu pârghie cu role pentru detectarea poziției pieselor
    • Respectă standardele UL, CSA și ENEC

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiCălătorie diferențialăMax. Înaintea călătorieiForța de operarePeste călătoriiEliberați ForțaTipul terminaluluiPreț
HONEYWELL BZ-2RW822-A2 Comutator de bază mare premium, SPDT, 15A, actuator cu pârghie cu role | AE8LNC 6DXD1 BZ-2RW822-A21.03 "0.003 - 0.020 "0.078 "6 uncie0.094 "1.50 uncieŞurub€48.13
HONEYWELL BZ-2RW82-A2 Întrerupător mare cu acțiune rapidă, seria BZ, SPDT, 480VAC, 250VDC | AE8LNE 6DXD3 BZ-2RW82-A21.9 "0.004 - 0.040 "0.218 "3.5 uncie0.156 "0.75 uncieŞurub€52.84

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Microcomutator BZ-2RW822, circuit unipol dublu, 15A
€54.95 /unitate