Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Comutator mare nesigilat 15a Spdt Pârghie dreaptă | AE8LNF 6DXD4

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Comutator mare neetanșat 15a Spdt Pârghie dreaptă

În stoc
Articol: AE8LNF Model: BZ-2RW84-A2Crucea Ref: 6DXD4
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
€43.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator mare nesigilat
Lungimea actuatorului2.5 "
Formular de contactSPDT
Evaluare curent15A
Adâncime0.069 "
Călătorie diferențială0.007 - 0.050 "
Înălţime0.95 "
Material carcasăfenolic
Lungime1.94 "
Max. Înaintea călătoriei0.328 "
Dimensiunea de montare1 "Centre
Forța de operare1 uncie
Temp. De funcționare Gamă-67 grade până la 185 grade F
Peste călătorii0.219 "
Eliberați Forța0.123 uncie
Tipul terminaluluiŞurub
Tipul de actuatorPârghie dreaptă
Voltaj125/250/480 VCA

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)3.05
Codul HS8536509040
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelCălătorie diferențialăForța de operareEliberați ForțaPreț
HONEYWELL BZ-2RW80-A2 MICRO COMUTATOR Întrerupător cu acțiune rapidă, Seria B, fenolic, 15A | AE8LNA 6DXC9 BZ-2RW80-A20.007 "2.5 uncie0.494 uncie€40.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL BZ-2RW84-A2 Comutator mare neetanșat 15a Spdt Pârghie dreaptă
€43.56 /unitate