Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL FFS-11-10 Întrerupător de blocare 1nc/1nu Abs | AA3RHQ 11T838

HONEYWELL FFS-11-10 Întrerupător de blocare 1nc/1nu Abs

În stoc
Element: AA3RHQ Model: FFS-11-10Crucea Ref: 11T838
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
€1,626.19 /unitate
Acest produs poate fi expediat numai în multipli de 3
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎntrerupător de interblocare de siguranță
Evaluare contact AC2A @ 230V
Adâncimea actuatorului0.67 "
Înălțimea actuatorului3.43 "
Lățimea actuatorului0.94 "
Material corpABS
Lungime cablu32.8ft
Formular de contact1NC / 1NO
Evaluare contact DC2A @ 30V
IP Rating-ul67
Distanță de detectare oprită0.47 "
La detectarea distanței0.28 "
Temp. De funcționare Gamă14 de grade până la 131 de grade F
Comutați adâncimea0.75 "
Înălțimea comutatorului3.43 "
Lățimea comutatorului0.94 "
Tip de terminareSârmă goală

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9675
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)21.59
Lățimea navei (cm)20.32
Codul HS8536509065
Tara natalaGB

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: umplut cu rășină ABS albastră; Vibrații 50Hz până la 100Hz; Soc 10G

Variante de produs

ProdusModelAdâncimea actuatoruluiÎnălțimea actuatoruluiLățimea actuatoruluiLungime cabluDistanță de detectare oprităLa detectarea distanțeiÎnălțimea comutatoruluiPreț
HONEYWELL FF6-11-AC-03 Întrerupător de blocare 1nc/1nu Abs | AA3RHL 11T824 FF6-11-AC-030.75 "3.25 "0.75 "9.8ft1.18 "0.4 "3.25 "€674.12

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL FFS-11-10 Întrerupător de blocare 1nc/1nu Abs
€1,626.19 /unitate