Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SPEEDAIRE 4ZL01 Filtru/regulator, 11.93"H x 3.15"W | AE2UMU

SPEEDAIRE 4ZL01 Filtru/regulator, 11.93" H x 3.15" W

În stoc
Element: AE2UMU Model: 4ZL01
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
€298.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFiltru / Regulator
Buton de reglarenon Rising
Gama de reglare5 la 150 psi
Material bolPolicarbonat
Dimensiunea bolului7.0 uncie
Evaluare filtru5 microni
Port de gabarit1/4 "PTF
Max. curgereCfm 212
Presiune maximă150 psi
Max. Temp.125 grade F
Inălțime totală11.93 "
Lățimea totală3.15 "
Dimensiunea conductei1/2 "NPT
MărimeaStandard

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.4175
Înălțimea navei (cm)44.2
Lungimea navei (cm)8.64
Lățimea navei (cm)8.64
Codul HS8481100040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Îndepărtează particulele din apă până la 5 microni
    • Dispune de un conector modular pentru îndepărtare ușoară și un buton care nu se ridică pentru ajustări ușoare
    • Nu este recomandat pentru utilizare în atmosfere care conțin lichide inflamabile și substanțe chimice corozive

Variante de produs

ProdusModelInălțime totalăGama de reglareMaterial bolLățimea totalăDimensiunea conducteiMărimeaDimensiunea boluluiEvaluare filtruPreț
SPEEDAIRE 4ZK74 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDN 4ZK746.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/8 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€42.28
SPEEDAIRE 4ZK75 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDP 4ZK756.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€60.10
SPEEDAIRE 4ZK76 Filtru/regulator 6.44 inch H 1.63 inch latime | AE2UDQ 4ZK766.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€60.83
SPEEDAIRE 4ZK77 Filtru/regulator 6.44 inchi H 1.63 inci latime | AE2UDR 4ZK776.44 "5 la 125 psiPolicarbonat1.63 "1/4 "NPTMiniatură1.0 uncie5 microni€87.73
SPEEDAIRE 4ZK78 Filtru/regulator 12.90 inch H 7.48 inch latime | AE2UDT 4ZK7812.9 "5 la 125 psiMetal cu Sight Gauge7.48 "3/4 "NPT-32.0 uncie5 microni€399.97
SPEEDAIRE 4ZK79 Filtru/regulator 12.90 inch H 7.48 inch latime | AE2UDU 4ZK7912.9 "5 la 125 psiMetal cu Sight Gauge7.48 "1 "NPT-32.0 uncie40 microni€481.86
SPEEDAIRE 4ZK80 Filtru/regulator 6.44 inch H 1.63 inch latime | AE2UDV 4ZK806.44 "5 la 100 psiPolicarbonat1.63 "1/8 "NPT-1.0 uncie0.01 microni€108.20

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL01 Filtru/regulator, 11.93" H x 3.15" W
€298.56 /unitate