Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLAA01A2B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4LYU 12U226

HONEYWELL GLAA01A2B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt

În stoc
Element: AA4LYU Model: GLAA01A2BCrucea Ref: 12U226
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
€346.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului1.5 "până la 3.5"
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațOţel
Material corpZinc turnat sub presiune
Formular de contactSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Adâncime1.65 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime3.23 "
IP Rating-ul67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 4, 12, 13
Forța de operare2.9 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-13 grade până la 185 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleOţel
Lățimea rolei0.25 "
VoiajÎnainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 59 de grade; Deplasare diferențială (DT) 12 grade max; Poziția de operare (OP) 26 de grade
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.65 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)5.84
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiMişcareNEMA Rating-ulForța de operareTemp. De funcționare GamăRola Dia.Preț
HONEYWELL GLAA01A1A Comutator de limită global de acționare laterală Spdt | AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€351.06
HONEYWELL GLAA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€334.44
HONEYWELL GLAA01A2A Comutator de limită global de acționare laterală Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "până la 3.6"ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€353.20
HONEYWELL GLAA01B Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "TopLiniar1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grade până la 185 grade F-€310.47
HONEYWELL GLAA01C Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "TopLiniar1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grade până la 185 grade F12.4mm€335.63
HONEYWELL GLAA01D Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "TopLiniar1, 4, 12, 132.1 lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€335.50
HONEYWELL GLCA01A1B Comutator de limită global de acționare laterală Spdt | AA4LYZ 12U232 GLCA01A1B671.83 "ParteCW / CCW1, 4, 12, 131.1 in.-lb.-40 grade până la 185 grade F0.75 "€167.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLAA01A2B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt
€346.89 /unitate