Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL GLDA01A2A Comutator de limită global de acționare laterală Spdt | AA4MXD 12U935

HONEYWELL GLDA01A2A Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt

În stoc
Articol: AA4MXD Model: GLDA01A2ACrucea Ref: 12U935

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€160.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de limită global
Lungimea actuatorului1.34 "până la 3.11"
Locația actuatoruluiParte
Stilul actuatoruluiBrațul pârghiei rotative
amperi10
Material pentru brațOţel
Material corpPlastic
Formular de contactSPDT, Snap Action, 1NC / 1NO
Adâncime1.18 "
Conexiune electricaTerminalele cu șurub
Înălţime2.16 "
IP Rating-ul66, 67
MişcareCW / CCW
NEMA Rating-ul1, 4X (numai în interior), 12, 13
Forța de operare1.1 in.-lb.
Temp. De funcționare Gamă-40 grade până la 185 grade F
Rola Dia.0.75 "
Materialul cu roleNailon
Lățimea rolei0.25 "
VoiajÎnainte de călătorie (PT) 26 de grade; Overtravel (OT) 49 de grade; Deplasare diferențială (DT) 11.5 grade; Poziția de operare (OP) 26 de grade
Voltaj600AC / 250DC
Lăţime1.2 "
Intrare cablareConductă 1/2 "-14 NPT

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1485
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)10.41
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8536509055
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelIP Rating-ulLungimea actuatoruluiLocația actuatoruluiMişcareNEMA Rating-ulForța de operareTemp. De funcționare GamăRola Dia.Preț
HONEYWELL GLAA01A1A Comutator de limită global de acționare laterală Spdt | AA4LYQ 12U223 GLAA01A1A671.5 "ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€330.16
HONEYWELL GLAA01A1B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4LYR 12U224 GLAA01A1B671.5 "ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€314.53
HONEYWELL GLAA01A2A Comutator de limită global de acționare laterală Spdt | AA4LYT 12U225 GLAA01A2A671.5 "până la 3.6"ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€332.17
HONEYWELL GLAA01A2B Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt | AA4LYU 12U226 GLAA01A2B671.5 "până la 3.5"ParteCW / CCW1, 4, 12, 132.9 in.-lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€326.25
HONEYWELL GLAA01B Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4LYV 12U227 GLAA01B671.38 "TopLiniar1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grade până la 185 grade F-€292.00
HONEYWELL GLAA01C Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4LYW 12U228 GLAA01C671.89 "TopLiniar1, 4, 12, 133.6 lb.-13 grade până la 185 grade F12.4mm€315.65
HONEYWELL GLAA01D Comutator de limită global Spdt actuator superior | AA4LYX 12U229 GLAA01D671.51 "TopLiniar1, 4, 12, 132.1 lb.-13 grade până la 185 grade F0.75 "€315.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL GLDA01A2A Întrerupător de limită global Actuator lateral Spdt
€160.30 /unitate