Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL L6006A1145 Control imersie puț | AB9MWU 2E821

HONEYWELL L6006A1145 Control imersie puț

În stoc
Articol: AB9MWU Model: L6006A1145Crucea Ref: 2E821
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
€324.98 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de imersie
Dimensiunea becului3/8 x 2 7/8 in.
Adâncime2-1/8 "
Diferenţial5 grade până la 30 grade F Adj.
Amplificatori de încărcare completă @ 120V8
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC5.1
Înălţime5.375 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V48
Amplificatoare rotor blocate @ 240V30.6
MontareOrizontală
NecesităAdaptor pentru puțuri de 1/2" și tub de compus conductor de căldură
Comutare sistemSPDT
Temp. Gamă100 de grade până la 240 de grade F
TipMontarea puțului de imersie (Nu este inclus), Limita superioară, Limita inferioară sau Controlul circulatorului
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.585
Înălțimea navei (cm)5.84
Lungimea navei (cm)32
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS8537109070
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Adâncimea izolației (3 in.)
    • Millvolt (0.25 A @ 0.25 până la 12 Vcc)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiferenţialÎnălţimeMontareNecesităTemp. GamăPreț
Controler de imersie HONEYWELL L4006B1163, 100 până la 240 de grade. F Interval de temperatură | CH6PYV 278Y07 L4006B11632 1/8 "până la 3"5 până la 30 grade. F8 5 / 8 "Orizontală sau verticală3 "Izolație100 până la 240 grade. F€301.97
Controler de imersie HONEYWELL L4006A1967, 100 până la 240 de grade. F, 5 până la 30 de grade. F Ajustabil | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------€314.37
Controler de imersie HONEYWELL L4006H1004, 100 până la 240 de grade. F, Resetare manuală | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------€479.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L6006A1145 Control imersie puț
€324.98 /unitate