Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Controler de imersie HONEYWELL L4006B1163, 100 până la 240 de grade. F Interval de temperatură | CH6PYV 278Y07

HONEYWELL L4006B1163 Controler de imersie, 100 până la 240 de grade. F Interval de temperatură

În stoc
Articol: CH6PYV Model: L4006B1163Crucea Ref: 278Y07
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
€301.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolControler de imersie
Respectarea agențieiCSA.png, UL.png
Dimensiunea becului3 / 8 "x 2 7 / 8"
Adâncime2 1/8 "până la 3"
Diferenţial5 până la 30 grade. F
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC5.1
Înălţime8 5 / 8 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V48
Amplificatoare rotor blocate @ 240V30.6
MontareOrizontală sau verticală
Necesită3 "Izolație
Comutare sistemSPST
Temp. Gamă100 până la 240 grade. F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5175
Tara natalaMexic

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeDiferenţialÎnălţimeMontareNecesităTemp. GamăPreț
HONEYWELL L6006A1145 Control imersie puț | AB9MWU 2E821 L6006A11452-1/8 "5 grade până la 30 grade F Adj.5.375 "OrizontalăAdaptor pentru puțuri de 1/2" și tub de compus conductor de căldură100 de grade până la 240 de grade F€324.98
Controler de imersie HONEYWELL L4006A1967, 100 până la 240 de grade. F, 5 până la 30 de grade. F Ajustabil | CJ2PAH 278X93 L4006A1967------€314.37
Controler de imersie HONEYWELL L4006H1004, 100 până la 240 de grade. F, Resetare manuală | CJ2PAL 278X99 L4006H1004------€479.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL L4006B1163 Controler de imersie, 100 până la 240 de grade. F Interval de temperatură
€301.97 /unitate