Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL LP916B1082 Termostat Pneumatic | AD2TXV 3UC12

HONEYWELL LP916B1082 Termostat pneumatic

În stoc
Articol: AD2TXV Model: LP916B1082Crucea Ref: 3UC12
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
€924.84 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmițător pneumatic de temperatură
Conexiuni aeriene1/4 "Barb
consum de aer0.011 scfm w / 0.005 "Restricție; 0.022 scfm w / 0.007" Restricție
Lungimea capilară36 "
Adâncime3"
Tip de elementBec
Înălţime4.75 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Max. Temperatura ambientală.135 grade F
Actiune inversa / Actiune directaAcțiune directă și acțiune inversă
Diametrul becului de detectare.3 / 8 "
Detectarea lungimii becului9-5/8 "
Temp. Gama de control65 de grade până la 85 de grade F
Lăţime3.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8325
Înălțimea navei (cm)9.91
Lungimea navei (cm)23.88
Lățimea navei (cm)13.72
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeArticolMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
HONEYWELL TP970A2004 Termostat Pneumatic | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€311.68
HONEYWELL TP970B2002 Termostat Pneumatic | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€320.81
HONEYWELL TP972A2002 Termostat Pneumatic | AD2TZL 3UC95 TP972A20020.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€471.80
HONEYWELL TP973A2076 Termostat Pneumatic | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€301.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL LP916B1082 Termostat pneumatic
€924.84 /unitate