Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TP972A2002 Termostat Pneumatic | AD2TZL 3UC95

HONEYWELL TP972A2002 Termostat Pneumatic

În stoc
Element: AD2TZL Model: TP972A2002Crucea Ref: 3UC95
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
€471.80 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat pneumatic
Conexiuni aeriene1 / 8 "
consum de aer0.01 scfm
Adâncime1.625 "
Tip de elementBimetal
Înălţime3.25 "
Max. Presiunea aerului25 psi
Max. Temperatura ambientală.100 grade F
Stil de montareVertical
Actiune inversa / Actiune directaAcțiune directă și acțiune inversă
Temp. Gama de control60 de grade până la 90 de grade F
Lăţime2"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)8.89
Lățimea navei (cm)6.86
Codul HS9032100060
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • 1 conductă / 2 conducte (2 conducte)
    • Încălzire / răcire (încălzire și răcire)
    • Temperatura unică / Dual Temp. (O singură temperatură)
    • Gama de strangulare (2 până la 10F)

Variante de produs

ProdusModelconsum de aerAdâncimeÎnălţimeArticolMax. Temperatura ambientală.LăţimePreț
HONEYWELL LP916B1082 Termostat Pneumatic | AD2TXV 3UC12 LP916B10820.011 scfm w / 0.005 "Restricție; 0.022 scfm w / 0.007" Restricție3"4.75 "Transmițător pneumatic de temperatură135 grade F3.75 "€924.84
HONEYWELL TP970A2004 Termostat Pneumatic | AD2TZE 3UC87 TP970A20040.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€311.68
HONEYWELL TP970B2002 Termostat Pneumatic | AD2TZH 3UC90 TP970B20020.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€320.81
HONEYWELL TP973A2076 Termostat Pneumatic | AD2TZN 3UC99 TP973A20760.01 scfm1.625 "3.25 "Termostat pneumatic100 grade F2"€301.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TP972A2002 Termostat Pneumatic
€471.80 /unitate