Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS4120F1006 Retur cu arc actuator cu două poziții | AC2ANZ 2HEY9

HONEYWELL MS4120F1006 Retur cu arc actuator cu două poziții

În stoc
Articol: AC2ANZ Model: MS4120F1006Crucea Ref: 2HEY9
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
€795.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 130 F
Adâncime3-15/16 "
Legăturile electrice(2) Conexiuni de conducte flexibile de 3/8 "
Înălţime10 11 / 16 "
Tip montareMontare directă
consum de energieConducere 0.35A, 35W, Ținând 0.15A, 10W
Tipul axului3/8 la 1-3 / 8 "rotund sau 3/8 la 11/16" pătrat
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatoruluiSPST
Sincronizare (sec.)15
Cuplul175 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 120
Lăţime2 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.672
Înălțimea navei (cm)9.14
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8501106060
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeLegăturile electricePreț
HONEYWELL MS4120F1204 Actuator, revenire cu arc, montare directă, 2 întrerupătoare SPDT | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 la 130 F3-15/16 "15175 In.Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Conexiuni de conducte flexibile de 3/8 "€915.67
HONEYWELL MS7510A2008 Suport de montare actuator 14va | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 la 140 F2-15/16 "9088 In.Lbs.AC 243 15 / 16 "Bandă terminală cu șurub inclusă€516.08
HONEYWELL MS7520A2007 Actuator electric, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, revenire cu arc | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 la 140 F2-15/16 "90175 In.Lbs.AC 243 15 / 16 "Bandă terminală cu șurub inclusă€672.43
HONEYWELL MS8103A1130 Comutator cu resort de retur 27 lbs | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 la 149 F.3-5/32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Bandă terminală cu șurub inclusă€444.26

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS4120F1006 Retur cu arc actuator cu două poziții
€795.68 /unitate