Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS7520A2007 Actuator electric, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, revenire cu arc | AC2APY 2HFE3

HONEYWELL MS7520A2007 Actuator electric, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, revenire cu arc

În stoc
Element: AC2APY Model: MS7520A2007Crucea Ref: 2HFE3
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
€720.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă-40 la 140 F
Adâncime2-15/16 "
Legăturile electriceBandă terminală cu șurub inclusă
Înălţime9.75 "
Tip montareMontare directă
consum de energie16 VA
Rating-ul puterii50 / 60Hz
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatoruluiSPDT
Sincronizare (sec.)90
Cuplul175 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
VoltajAC 24
Lăţime3 15 / 16 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2445
Înălțimea navei (cm)9.4
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)17.27
Codul HS8501104040
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Servomotor electric Honeywell MS7520A2007 utilizat pentru a controla sau regla amortizoare / supape pentru funcționare automată
    • Dispune de o întoarcere integrală a arcului pentru a readuce motorul în poziția normală atunci când este detectată o pană de curent
    • Dispune de un arbore autocentrat capabil să se rotească atât în ​​sensul acelor de ceasornic, cât și în sens invers acelor de ceasornic, cu un cuplu maxim de 175 inch-lb
    • Montat direct pentru o instalare ușoară
    • Bandă de borne cu șurub închisă asigură conexiuni electrice sigure
    • Vine cu manivelă de 3 mm, suport de montare și adaptor pentru arbore

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeLegăturile electricePreț
HONEYWELL MS4120F1006 Retur cu arc actuator cu două poziții | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 la 130 F3-15/16 "15175 In.Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Conexiuni de conducte flexibile de 3/8 "€881.78
HONEYWELL MS4120F1204 Actuator, revenire cu arc, montare directă, 2 întrerupătoare SPDT | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 la 130 F3-15/16 "15175 In.Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Conexiuni de conducte flexibile de 3/8 "€1,014.73
HONEYWELL MS7510A2008 Suport de montare actuator 14va | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 la 140 F2-15/16 "9088 In.Lbs.AC 243 15 / 16 "Bandă terminală cu șurub inclusă€552.62
HONEYWELL MS8103A1130 Comutator cu resort de retur 27 lbs | AE9QKR 6LJL0 MS8103A1130SPST- 22 la 149 F.3-5/32 "4527 In.Lbs.24 AC / DC3.62 "Bandă terminală cu șurub inclusă€475.72

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS7520A2007 Actuator electric, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, revenire cu arc
€720.03 /unitate