Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL MS8103A1130 Comutator cu resort de retur 27 lbs | AE9QKR 6LJL0

HONEYWELL MS8103A1130 Comutator cu retur cu arc 27 lbs

În stoc
Articol: AE9QKR Model: MS8103A1130Crucea Ref: 6LJL0
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
€475.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolServomotor electric
Temperatura ambientală. Gamă- 22 la 149 F.
Adâncime3-5/32 "
Legăturile electriceBandă terminală cu șurub inclusă
Înălţime7.5 "
Tip montareMontare directă
consum de energie7 VA
Rating-ul puterii7 VA
Tipul axuluiPrindere cu autocentrare
Tip de semnalOn / Off
Întoarcerea primăveriiDa
Accident vascular cerebral Deg.95 +/- 3
Tipul comutatoruluiSPST
Sincronizare (sec.)45
Cuplul27 In.Lbs.
TipPrimăvară-Întoarcere
Voltaj24 AC / DC
Lăţime3.62 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.6875
Înălțimea navei (cm)10.92
Lungimea navei (cm)26.67
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8501104020
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiTemperatura ambientală. GamăAdâncimeSincronizare (sec.)CuplulVoltajLăţimeLegăturile electricePreț
HONEYWELL MS4120F1006 Retur cu arc actuator cu două poziții | AC2ANZ 2HEY9 MS4120F1006SPST-40 la 130 F3-15/16 "15175 In.Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Conexiuni de conducte flexibile de 3/8 "€881.78
HONEYWELL MS4120F1204 Actuator, revenire cu arc, montare directă, 2 întrerupătoare SPDT | AC2APA 2HEZ1 MS4120F12042 SPDT-40 la 130 F3-15/16 "15175 In.Lbs.AC 1202 15 / 16 "(2) Conexiuni de conducte flexibile de 3/8 "€1,014.73
HONEYWELL MS7510A2008 Suport de montare actuator 14va | AC2APT 2HFD6 MS7510A2008SPDT-40 la 140 F2-15/16 "9088 In.Lbs.AC 243 15 / 16 "Bandă terminală cu șurub inclusă€552.62
HONEYWELL MS7520A2007 Actuator electric, 16VA, 24VAC, 175 inch-lb, revenire cu arc | AC2APY 2HFE3 MS7520A2007SPDT-40 la 140 F2-15/16 "90175 In.Lbs.AC 243 15 / 16 "Bandă terminală cu șurub inclusă€720.03

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL MS8103A1130 Comutator cu retur cu arc 27 lbs
€475.72 /unitate