Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL P658A1013 Comutator electric | AD2TYG 3UC33

HONEYWELL P658A1013 Comutator electric

În stoc
Element: AD2TYG Model: P658A1013Crucea Ref: 3UC33
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
€320.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator pneumatic
Conexiuni aerieneRacord Barb pentru tuburi din plastic 1/4 OD
Domeniu de control2 la 24 psi
Adâncime2"
Înălţime5.375 "
TipSemnal pneumatic pentru activarea comutatorului electric, montare la suprafață, cu carcasă
Voltaj125250/277
Lăţime3.38 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.495
Înălțimea navei (cm)6.1
Lungimea navei (cm)14.99
Lățimea navei (cm)10.41
Codul HS8536509065
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Acțiune de contact (face R la B și rupe R la W la o cădere de presiune)
    • Max. Safe Air PSI (30)
    • Max. Temperatura de funcționare sigură. (F) (-20 până la 140)
    • Gama de strangulare (2 - 24)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeTipVoltajLăţimePreț
HONEYWELL P658B1012 Comutator electric | AD2TYH 3UC34 P658B10121-3/4 "3.437 "Semnal pneumatic pentru activarea comutatorului electric, montare pe panou, fără carcasă125 Mai puțin decât / n mai mare decât 250/2773.25 "€195.74

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL P658A1013 Comutator electric
€320.57 /unitate