Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL Q340A1082 Termocuplu 30 in | AB9MVG 2E721

HONEYWELL Q340A1082 Termocuplu 30 in

În stoc
Articol: AB9MVG Model: Q340A1082Crucea Ref: 2E721

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€28.35 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermocuplu de înlocuire
Tip de gazLP / NG
Lungime30 "
Informații specialeJachetă exterioară din oțel inoxidabil, pentru sisteme pilot în picioare 30 mV
TipCoaxial standard
Voltaj18 la 30 mV

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)11.94
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS9025198080
Tara natalaMX

Variante de produs

ProdusModelLungimePreț
HONEYWELL Q340A1074 Termocuplu 24 in | AB9MUT 2E524 Q340A107424 "€26.95
Termocuplu HONEYWELL Q340A1090 36 in | AB9MUU 2E525 Q340A109036 "€31.42
HONEYWELL Q340A1066 Termocuplu 18 in | AB9MVF 2E720 Q340A106618 "€28.80

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL Q340A1082 Termocuplu 30 in
€28.35 /unitate