Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL R8222B1067 Comutare releu 24 Vac | AB9MVB 2E681

HONEYWELL R8222B1067 Comutare releu 24 Vac

În stoc
Articol: AB9MVB Model: R8222B1067Crucea Ref: 2E681

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€50.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu magnetic
Volți bobină24
Adâncime2-3/8 "
Amplificatori de încărcare completă @ 120V12
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC6
Înălţime1.875 "
HP3/4
Amplificatoare rotor blocate @ 120V60
Amplificatoare rotor blocate @ 240V35
MontareUniversal
Amperi rezistivi @ 120V20.8
Amperi rezistivi @ 208VAC20.8
Amperi rezistivi @ 277V20.8
Tipul comutatoruluiSPDT
TipComutare AC
Lăţime2.156 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2025
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)7.37
Codul HS8536490080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Amplificatori de încărcare completă @ 208V (8)
    • Amplificatori de încărcare completă @ 277V (6)
    • Amplificatori de încărcare completă @ 480V (3)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 208V (35)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 277VAC (35)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 480V (18)
    • Amperi rezistivi @ 240V (20.8)
    • Amperi rezistivi @ 480V (10)

Variante de produs

ProdusModelTipul comutatoruluiPreț
HONEYWELL R8222D1014 Comutare releu 24 Vac | AB9MVC 2E682 R8222D1014DPDT€54.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL R8222B1067 Comutare releu 24 Vac
€50.72 /unitate