Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL RA89A1074 Releu de comutare 24 V | AB9MXC 2E866

HONEYWELL RA89A1074 Releu de comutare 24 V

În stoc
Articol: AB9MXC Model: RA89A1074Crucea Ref: 2E866

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€216.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu transformator
Volți bobină24
Adâncime2-5/16 "
Amplificatori de încărcare completă @ 120V10.2
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC5.1
Înălţime5.25 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V61.2
Amplificatoare rotor blocate @ 240V30.6
MontareUniversal
Amperi rezistivi @ 120V10
Tipul comutatoruluiSPST
TipMontare conductă / unitate (aplicație hidronică)
Lăţime4.25 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.918
Înălțimea navei (cm)15.75
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8536490080
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Amperi rezistivi @ 240V (6)
    • Transformator primar (V) (120)
    • Transformator secundar (V) (24)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareTipul comutatoruluiTipLăţimePreț
HONEYWELL RA889A1001 Comutare releu | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1/2 "6.25 "Universal1 SPDT plus 1 Powerpile SPSTMontare conductă / unitate (aplicație hidronică)4.437 "€188.60
HONEYWELL R8285A1048 Control ventilator central | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"Cutie de joncțiune de 4 x 4 "SPDTSuport cutie de joncțiune 4X44"€117.48
HONEYWELL R8845U1003 transformator releu transformator pereche tensiune | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€207.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL RA89A1074 Releu de comutare 24 V
€216.86 /unitate