Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL RA889A1001 Comutare releu | AB3BAQ 1RC38

HONEYWELL RA889A1001 Comutare releu

În stoc
Articol: AB3BAQ Model: RA889A1001Crucea Ref: 1RC38

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€188.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu transformator
Volți bobină24
Adâncime3-1/2 "
Amplificatori de încărcare completă @ 120V8
Înălţime6.25 "
Amplificatoare rotor blocate @ 120V30.0
MontareUniversal
Tipul comutatorului1 SPDT plus 1 Powerpile SPST
TipMontare conductă / unitate (aplicație hidronică)
Lăţime4.437 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.9225
Înălțimea navei (cm)13.97
Lungimea navei (cm)13.46
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8536490080
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Sarcina pilot @ 24V (12VA)
    • Transformator primar (V) (120)
    • Transformator secundar (V) (24)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareTipul comutatoruluiTipLăţimePreț
HONEYWELL RA89A1074 Releu de comutare 24 V | AB9MXC 2E866 RA89A10742-5/16 "5.25 "UniversalSPSTMontare conductă / unitate (aplicație hidronică)4.25 "€216.86
HONEYWELL R8285A1048 Control ventilator central | AD7FAL 4E393 R8285A10484"1"Cutie de joncțiune de 4 x 4 "SPDTSuport cutie de joncțiune 4X44"€117.48
HONEYWELL R8845U1003 transformator releu transformator pereche tensiune | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€207.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL RA889A1001 Comutare releu
€188.60 /unitate