Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL R8285A1048 Control ventilator central | AD7FAL 4E393

HONEYWELL R8285A1048 Control ventilator central

În stoc
Element: AD7FAL Model: R8285A1048Crucea Ref: 4E393

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€117.48 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolReleu transformator
Volți bobină24
Adâncime4"
Amplificatori de încărcare completă @ 120V12
Amperi cu încărcare completă @ 240VAC6
Înălţime1"
HP3/4
Amplificatoare rotor blocate @ 120V72
MontareCutie de joncțiune de 4 x 4 "
Tipul comutatoruluiSPDT
TipSuport cutie de joncțiune 4X4
Lăţime4"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.179
Înălțimea navei (cm)12.95
Lungimea navei (cm)13.72
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS9032896025
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Amplificatori de încărcare completă @ 208V (6)
    • Amplificatoare rotor blocate @ 208V (35)
    • Transformator primar (V) (120)
    • Transformator secundar (V) (24)

Variante de produs

ProdusModelAdâncimeÎnălţimeMontareTipul comutatoruluiTipLăţimePreț
HONEYWELL RA889A1001 Comutare releu | AB3BAQ 1RC38 RA889A10013-1/2 "6.25 "Universal1 SPDT plus 1 Powerpile SPSTMontare conductă / unitate (aplicație hidronică)4.437 "€188.60
HONEYWELL RA89A1074 Releu de comutare 24 V | AB9MXC 2E866 RA89A10742-5/16 "5.25 "UniversalSPSTMontare conductă / unitate (aplicație hidronică)4.25 "€216.86
HONEYWELL R8845U1003 transformator releu transformator pereche tensiune | CJ3QWC 278Y75 R8845U1003------€207.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL R8285A1048 Control ventilator central
€117.48 /unitate