Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HONEYWELL TH2110DV1008/U Termostat digital 1h 1c 5-2 Program | AC2AQK 2HFF6

HONEYWELL TH2110DV1008/U Termostat digital 1h 1c 5-2 Program

În stoc
Element: AC2AQK Model: TH2110DV1008 / UCrucea Ref: 2HFF6

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€114.50 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTermostat de joasă tensiune
baterii incluseDa
Baterie de rezervăDa
CuloriAlb
Domeniu de controlÎncălziți 40 de grade până la 90 de grade F, răciți 50 de grade până la 99 de grade F
Adâncime1.125 "
Afișaj Tipiluminare din spate
Comutare ventilatorPornire automată
Înălţime4 11 / 16 "
Blocarea tastaturiiNu
Tip montareVertical
Metoda puteriiCablat / Baterie
Programe pe săptămână5-2
Capacitate de teledetecțieNu
Etape Căldură1
Comutare sistemCăldură-răcire-oprire
Temp. Setări pe zi4
Denumiri terminaleR, C, Y, W, G, O / B
Voltaj20 până la 30 VAC
Lăţime2.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.2385
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)14.48
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS9032100030
Tara natalaMX

Detalii produs:

    • Compatibil 750mV (Da)
    • Compatibil cu transformator dual (nu)
    • Controlul umidificării (nu)
    • Indicator de baterie descărcată (Da)
    • Ventilator programabil (nu)
    • Etape Cool (1)

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HONEYWELL TH2110DV1008/U Termostat digital 1h 1c 5-2 Program
€114.50 /unitate