Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G025TXTG120 Ansamblu de furtun de calitate pentru instrumentare Ss | AB2EMQ 1LND8

HOSE MASTER G025TXTG120 Ansamblu de furtunuri de calitate pentru instrumentare Ss

În stoc
Element: AB2EMQ Model: G025TXTG120Crucea Ref: 1LND8
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
€373.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal pentru instrumentație
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1 / 4 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)5.0
Tipul de montajFiting de compresie pentru tuburi de precizie din oțel inoxidabil 316
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F4600
Static Min. Raza de îndoire (în.)1.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.135
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)2.03
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDinamic Min. Raza de îndoire (în.)LungimeMax. Presiune de lucru @ 70 FStatic Min. Raza de îndoire (în.)Preț
HOSE MASTER G025TXTG240 Ansamblu de furtun de calitate pentru instrumentare Ss | AB2EMR 1LND9 G025TXTG2401 / 4 "5.024 "46001.1€408.74
HOSE MASTER G037TXTG120 Ansamblu furtun de calitate pentru instrumentare Ss | AB2EMT 1LNE1 G037TXTG1203 / 8 "5.512 "38001.4€432.39
HOSE MASTER G037TXTG240 Ansamblu de furtun de calitate pentru instrumentare Ss | AB2EMU 1LNE2 G037TXTG2403 / 8 "5.524 "38001.4€494.13
HOSE MASTER G050TXTG120 Ansamblu de furtun de calitate pentru instrumentare Ss | AB2EMV 1LNE3 G050TXTG1201 / 2 "5.712 "26001.6€465.40
HOSE MASTER G050TXTG240 Ansamblu furtun de calitate pentru instrumentare Ss | AB2EMW 1LNE4 G050TXTG2401 / 2 "5.724 "26001.6€545.98

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G025TXTG120 Ansamblu de furtunuri de calitate pentru instrumentare Ss
€373.87 /unitate