Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G037TXT240 Furtun metalic pentru instrumentație flexibilă | AB2EMM 1LND5

HOSE MASTER G037TXT240 Furtun metalic de instrumentare flexibil

În stoc
Element: AB2EMM Model: G037TXT240Crucea Ref: 1LND5
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
€417.47 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal pentru instrumentație
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru3 / 8 "
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)5.5
Tipul de montajFiting de compresie pentru tuburi de precizie din oțel inoxidabil 316
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime24 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F3800
Static Min. Raza de îndoire (în.)1.4

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)62.23
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelDiametruDinamic Min. Raza de îndoire (în.)LungimeMax. Presiune de lucru @ 70 FStatic Min. Raza de îndoire (în.)Preț
HOSE MASTER G025TXT120 Furtun metalic pentru instrumentație flexibilă | AB2EMJ 1LND2 G025TXT1201 / 4 "5.012 "46001.1€296.37
HOSE MASTER G025TXT240 Furtun metalic pentru instrumentație flexibilă | AB2EMK 1LND3 G025TXT2401 / 4 "5.024 "46001.1€325.65
HOSE MASTER G037TXT120 Furtun metalic pentru instrumentație flexibilă | AB2EML 1LND4 G037TXT1203 / 8 "5.512 "38001.4€339.19
HOSE MASTER G050TXT120 Furtun metalic pentru instrumentație flexibilă | AB2EMN 1LND6 G050TXT1201 / 2 "5.712 "26001.6€390.03
HOSE MASTER G050TXT240 Furtun metalic pentru instrumentație flexibilă | AB2EMP 1LND7 G050TXT2401 / 2 "5.724 "26001.6€442.64

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G037TXT240 Furtun metalic de instrumentare flexibil
€417.47 /unitate