Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G100CMU120 Flexible Metal Hose Diameter 1 In | AA9FFD 1CVZ9

HOSE MASTER G100CMU120 Furtun metalic flexibil diametru 1 in

În stoc
Element: AA9FFD Model: G100CMU120Crucea Ref: 1CVZ9
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
€185.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru1"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)9.0
Tipul de montajOțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT Uniune
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime12 "
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F300
Static Min. Raza de îndoire (în.)2.7

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.7425
Înălțimea navei (cm)6.35
Lungimea navei (cm)31.75
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelMax. Presiune de lucru @ 70 FMaterial pentru împletiturăDiametruStatic Min. Raza de îndoire (în.)TipDinamic Min. Raza de îndoire (în.)Tipul de montajMaterial furtunPreț
HOSE MASTER G025CMU120 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEL 1CVX2 G025CMU120300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€128.26
HOSE MASTER G025CMU180 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEM 1CVX3 G025CMU180300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€134.48
HOSE MASTER G025CMU240 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEN 1CVX4 G025CMU240300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€142.84
HOSE MASTER G025CMU360 Furtun metalic flexibil Diametru 1/4 in | AA9FEP 1CVX5 G025CMU360300Oţel inox1 / 4 "1.0-4.5Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€161.04
HOSE MASTER G037CMU120 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FEQ 1CVX6 G037CMU120300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€129.28
HOSE MASTER G037CMU180 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FER 1CVX7 G037CMU180300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€135.34
HOSE MASTER G037CMU240 Furtun metalic flexibil Diametru 3/8 in | AA9FET 1CVX8 G037CMU240300Oţel inox3 / 8 "1.2-5.0Oțel carbon tată NPT x 150 lb Fier maleabil femelă NPT UniuneOţel inoxidabil€143.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G100CMU120 Furtun metalic flexibil diametru 1 in
€185.90 /unitate