Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G200SM180 Furtun metalic 2 x 18 in | AE9UYX 6MP45

HOSE MASTER G200SM180 Furtun metalic 2 x 18 inchi

În stoc
Element: AE9UYX Model: G200SM180Crucea Ref: 6MP45
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
€298.97 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru2"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)13.0
Tipul de montajMNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 304
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime18 "
Max. Temp.1200 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F449
Static Min. Raza de îndoire (în.)5.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajLungimeMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G200CM105 Furtun metalic 2 x 10.5 in | AE9UYU 6MP42 G200CM105Oțel carbon tată NPT10.5 "850 F€215.61
HOSE MASTER G200CM180 Furtun metalic 2 x 18 in | AE9UYV 6MP43 G200CM180Oțel carbon tată NPT18 "850 F€249.91

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G200SM180 Furtun metalic 2 x 18 inchi
€298.97 /unitate