Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G200CM105 Furtun metalic 2 x 10.5 in | AE9UYU 6MP42

HOSE MASTER G200CM105 Furtun metalic 2 x 10.5 inchi

În stoc
Articol: AE9UYU Model: G200CM105Crucea Ref: 6MP42
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
€215.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun flexibil din metal
Material pentru împletiturăOţel inox
Diametru2"
Dinamic Min. Raza de îndoire (în.)13.0
Tipul de montajOțel carbon tată NPT
Material furtunOţel inoxidabil
Lungime10.5 "
Max. Temp.850 F
Max. Presiune de lucru @ 70 F449
Static Min. Raza de îndoire (în.)5.1

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.99
Înălțimea navei (cm)40.64
Lungimea navei (cm)6.6
Lățimea navei (cm)6.6
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de montajLungimeMax. Temp.Preț
HOSE MASTER G200CM180 Furtun metalic 2 x 18 in | AE9UYV 6MP43 G200CM180Oțel carbon tată NPT18 "850 F€249.91
HOSE MASTER G200SM180 Furtun metalic 2 x 18 in | AE9UYX 6MP45 G200SM180MNPT din oțel inoxidabil 304 x MNPT din oțel inoxidabil 30418 "1200 F€298.97

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G200CM105 Furtun metalic 2 x 10.5 inchi
€215.61 /unitate