Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOSE MASTER G50CNG04 Furtun criogenic de 1/2 inch x 4 picioare | AE9UZF 6MP53

HOSE MASTER G50CNG04 Furtun criogenic de 1/2 inch x 4 picioare

În stoc
Articol: AE9UZF Model: G50CNG04Crucea Ref: 6MP53

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€438.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun criogenic cu protecție SS
Raza de indoire5.5 "
Material pentru împletiturăTip oțel inoxidabil 304
Conexiune45 de grade feminin SAE
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Furtun exterior Dia.1.13 "
Lungime48 "
Presiune maximă1000 La 72 grade F
Dimensiunea conductei1 / 2 "
Temp. Gamă-321 până la 1200 grade F
Materialul tubuluiTip oțel inoxidabil 321
TipPentru service azot sau argon
Vid29 În Hg La 72 grade F

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.1925
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54
Codul HS8307103000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelFurtun exterior Dia.ArticolDimensiunea conducteiTipPreț
HOSE MASTER G50CN04 Furtun criogenic de 1/2 inch x 4 picioare | AE9UZA 6MP48 G50CN040.83 "Furtun criogenic1 / 2 "Pentru service azot sau argon€335.38
HOSE MASTER G50CX04 Furtun criogenic de 1/2 inch x 4 picioare | AE9UZL 6MP58 G50CX040.83 "Furtun criogenic5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€424.87
HOSE MASTER G50CXG04 Furtun criogenic de 1/2 inch x 4 picioare | AE9UZR 6MP63 G50CXG041.13 "Furtun criogenic cu protecție SS5 / 8 "Pentru serviciul de oxigen€493.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOSE MASTER G50CNG04 Furtun criogenic de 1/2 inch x 4 picioare
€438.83 /unitate