Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HOWARD LEIGHT MAX-1 dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 200 | AE3TBP 5FV14

HOWARD LEIGHT MAX-1 dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 200

În stoc
Element: AE3TBP Model: MAX-1Crucea Ref: 5FV14
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
€83.70 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDopuri pentru urechi
Detectabil de metaleNu
Rating de reducere a zgomotului NRR33 dB
ambalajePoly Bag
Perechi pe pachet200
Culoare mufăPortocaliu
Material de conectareSpuma poliuretanica
ModelaClopot
MărimeaUniversal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)20.07
Lungimea navei (cm)20.32
Lățimea navei (cm)12.95
Codul HS3926909980
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Corded / Without Cord (Without Cord)

Variante de produs

ProdusModelRating de reducere a zgomotului NRRambalajeModelaMărimeaPkg. Cant.Preț
HOWARD LEIGHT MAX-5-30 dopuri pentru urechi 33db cu cablu Reg Pk5 | AA7VEW 16R195 MAX-5-3033 dBGeantă poliester cu fermoarClopotRegulat5€4.84
HOWARD LEIGHT LPF-5-30 dopuri pentru urechi 30db cu fir Reg 5 Pr | AA7VFA 16R199 LPF-5-3030 dBGeantă poliester cu fermoarConturatRegulat5€4.59
HOWARD LEIGHT LPF-30-P dopuri de urechi universale cu cablu de 30 db - Pachet De 100 | AD2DKT 3NHH4 LPF-30-P30 dBPunga de hartieConturatUniversal100€91.94
HOWARD LEIGHT LPF-1-D dopuri pentru urechi 30db fără cablu universal - pachet de 500 | AD2YVP 3WU35 LPF-1-D30 dBCutieConturatUniversal1€190.59
HOWARD LEIGHT LPF-1 dopuri de urechi 30db fără cablu universal - pachet de 200 | AE3TBM 5FV09 LPF-130 dBPoly BagConturatUniversal200€66.38
HOWARD LEIGHT LPF-30 dopuri de urechi universale cu cablu de 30 db - Pachet De 100 | AE3TBN 5FV12 LPF-3030 dBPoly BagConturatUniversal100€65.13
HOWARD LEIGHT MAX-30 dopuri de urechi 33db universale cu fir - Pachet De 100 | AE3TBQ 5FV17 MAX-3033 dBPoly BagClopotUniversal100€76.69

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HOWARD LEIGHT MAX-1 dopuri pentru urechi 33db fără cablu universal - pachet de 200
€83.70 /ambalaj