Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-033 Grip pentru cablu 2 inch Npt | AE8GAJ 6D152

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-033 Maner cablu 2 inch Npt

În stoc
Articol: AE8GAJ Model: 074-01-033Crucea Ref: 6D152
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
€470.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMâner cablu de eliberare a tensiunii
Cablu Dia. GamăDe la 1.437 la 1.562 in.
Dimensiunea conductei2"
Tip prindere cabluDrept
Etanșare lichidă / Etanșare la prafStrâns lichid
Masculin FemininMasculin
MaterialAluminiu cu plasă din oțel inoxidabil
Lungimea ochiurilor (în.)8"
Dimensiunea NPT2 In.
Dimensiunea comerțului2"
TipEtanș la lichid

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.54
Înălțimea navei (cm)7.62
Lungimea navei (cm)45.72
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8547200000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-034 Grip pentru cablu 2 inch Npt | AE8GAK 6D153 074-01-034€487.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 074-01-033 Maner cablu 2 inch Npt
€470.18 /unitate