Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLK Priză dreaptă, Duplex, 20A 125V, Negru | BC9EJL

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLK Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, negru

În stoc
Articol: BC9EJL Model: 5362BLK

Descarcă-l Mai 22, miercuri
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
€16.21 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPriză
CuloriNegru
Suport conectareSpate și lateral cablat
Evaluare curentA 20
Diametrul BCESpate și lateral cablat
Rezistență dielectricăRezistă la minimum 2,000 V
Înălţime1.09 "
Lungime3.28 "
MaterialTermoplastic / compozit
Max. HP1
NEMA Rating-ul5-20R
Număr de poli2-Pol
Număr de fire3-Wire
Temperatura de operare.Maxim continuu 75 grade C și minim -40 grade C fără impact
FazăMonofazate
MărimeaStandard
Temp. EvaluareMaxim continuu 75 de grade C; minim -40 grade C
Voltaj125 V
wattage1875 W
Lăţime1.41 "
Dimensiunea firului# 12 AWG la # 10 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.09

Detalii produs:

    • Împământare cu 2 poli cu 3 fire

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS 5362BLK Priză dreaptă, duplex, 20A 125V, negru
€16.21 /unitate